Type-Cリールケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64195918 品番 R08CAAC2A02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A toUSB Type-C)です。
リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。
USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。

ブラック 質量(g)30 長さ(m)0.8 長さ(cm)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×64×22 梱包内容Type-A to Cケーブル×1
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする