※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
AH形油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64196277
品番
AH20-KS
参考基準価格(税別)
¥3,960,000
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。
複動タイプ用です。
ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)
12/10(高圧)、80/66(低圧)
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、7(低圧)
電動機
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B
電動機の極数
4(60/50Hz)
油量(L)
300(総)、200(有効)
馬力
20
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません