※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-12J B形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196320 B-12J B形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196320

B形カップラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64196320 品番 B-12J
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

手締め式の継手です。
着脱は工具を必要としません。
セルフシールなし

仕様ジャッキ側、テーパーネジ 最高使用圧力(MPa)72 寸法A(mm)95 寸法D(mm)44 接続ねじR1/2オネジ 寸法B(mm)67 寸法C(mm)45 Oリングバックアップリング:P24 NBR PTFE 口径(mm)12 対辺【締付用】J側:27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする