※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
B形カップラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64196338
品番
B-16J
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手締め式の継手です。
着脱は工具を必要としません。
セルフシールなし
仕様
ジャッキ側、テーパーネジ
最高使用圧力(MPa)
72
寸法A(mm)
88
寸法D(mm)
45
接続ねじ
R3/4オネジ
寸法B(mm)
71.2
寸法C(mm)
36
Oリング
バックアップリング:P22 NBR(HS90度) PTFE
口径(mm)
16
対辺
【締付用】J側:26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません