※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-9SH B形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196399 B-9SH B形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196399

B形カップラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(mm)9 接続ねじRc3/8メネジ 注文コード64196399 品番B-9SH
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は口径・接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る

手締め式のセルフシール継手です。
着脱は工具を必要としません。
ステンレス製で防錆用途に適します。

仕様ホース側、テーパーネジ 最高使用圧力(MPa)72 寸法A(mm)86 寸法D(mm)37 接続ねじRc3/8メネジ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)46 Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE 口径(mm)9 対辺【締付用】H側:26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする