※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-6J C形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196417 C-6J C形カップラ 大阪ジャッキ製作所 64196417

C形カップラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(mm)6 接続ねじ径:R3/8 注文コード64196417 品番C-6J
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は口径・接続ねじなど9種類から選べます 他の種類を見る

ロック付クイックカップラ
C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。
着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。
離脱時は油洩れがありません。
ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。

仕様ジャッキ側(J) 最高使用圧力(MPa)72 接続ねじ径:R3/8 適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種 口径(mm)6 適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする