※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC20S15 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196521 EC20S15 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196521

EC形中空ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64196521 品番 EC20S15
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
サドルはネジ込みタイプです。
ピストンロッド内側にネジを設けています。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ
取手付

仕様揚力(tf):20 ストローク(mm)150 寸法t(mm)10 揚力(kN)200 受圧面積(cm2)30.51 寸法s(mm)82 最低高さ(mm)335 寸法g(mm)13 ロッド径(Φmm)53 シリンダ外径D(Φmm)100 シリンダ内径d(Φmm)73 カラーネジ径a(mm)M100×2 カラーネジの長さj(mm)35 ロッドネジ径b(mm)M40×1.5 ロッドネジの長さk(mm)25 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L サドル径o(Φmm)50 ポートまでの高さL(mm)25 ポートネジmNPT3/8mm センターホール径(Φmm)q:28.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする