※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF100S1.5 EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196706 EF100S1.5 EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64196706

EF形フラットジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64196706 品番EF100S1.5
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ピストンロッドはメッキ付きです。
取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。
狭少な場所での使用に最適です。
EF100のみ把手付です。
ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。
フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。
ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
単動S(スプリング戻り)タイプ
取手付

仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)15 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)143.14 所要油量(mL)215 最低高さ(mm)91 寸法g(mm)1 ロッド径(Φmm)120 シリンダ外径(Φmm)170 シリンダ内径d(Φmm)135 ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8mm 推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
注意
※偏荷重がかからないように垂直に荷重を受けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする