※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64196837 品番GH1/2-E
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。
オプション:圧力計(PGO-63×1000)。

用途単動タイプ用。 仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り 質量(kg)約42 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
注意
※重量物昇降の用途にはGH1/2-Eを使用するのは危険です。吐出量・回転数は上段60Hz、下段50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HMVG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時約120%の負荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする