GH1/2-F G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64196855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1個注文コード64196855品番GH1/2-F
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。
オプション:圧力計(PGO-63×1000)。

用途
単動タイプ用。
仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
注意
※重量物昇降の用途にはGH1/2-Fを使用するのは危険です。吐出量・回転数は上段60Hz、下段50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HMVG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時約120%の負荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする