※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64196889 品番GH1/2-K
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

方向制御弁が電磁切換です。
電気信号で切換えます。
励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。
オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。

用途複動タイプ用。 仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) 質量(kg)約43 電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
注意
※吐出量・回転数は上段60Hz、下段50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする