※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
G形油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、7(低圧)
注文コード
64196898
品番
GH1-H
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約51
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)
0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、7(低圧)
電動機
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E
電動機の極数
4(60/50Hz)
ポート径
Rc3/8
油量(L)
14(総)、10(有効)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません