※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH5-KS G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197047 GH5-KS G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197047

G形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 馬力5 注文コード64197047 品番GH5-KS
参考基準価格(税別)¥1,230,000 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
この商品は馬力など2種類から選べます 他の種類を見る

複動タイプ用です。
電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)

電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)3.0/2.5(高圧)、20/16.6(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】3.7【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc1/2 油量(L)55(総)、40(有効) 馬力5
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする