※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64197056 品番 JFN100S3
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。
荷重保持のため、安全ナットが付いています。
吊環なし。

仕様球座無、揚力(tf):100 ストローク(mm)30 質量(kg)約25 タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)143.1 ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205 所要油量(mL)約430 最低高さ(mm)106 寸法g(mm)1 ロッド径(Φmm)120 シリンダ外径D(Φmm)175 シリンダ内径d(Φmm)135 ポートまでの高さL(mm)22 ポートネジmRc3/8 可傾度(°)球座:- 推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
注意
※ジャッキのヘッド全面及びチューブ底全面で均等に荷重を受けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする