※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
揚力(kN)
1500
質量(kg)
約46
注文コード
64197099
品番
JFNR150S3
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・揚力・質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。
荷重保持のため、安全ナットが付いています。
仕様
球座付、揚力(tf):150
ストローク(mm)
30
質量(kg)
約46
高さ(mm)
【球座】v:20
タイプ
単動S(スプリング戻り)タイプ
揚力(kN)
1500
受圧面積(cm
2
)
213.8
ナット外径(Φmm)
【安全ナット】w:254
所要油量(mL)
約640
最低高さ(mm)
150
寸法g(mm)
1
ロッド径(Φmm)
145
シリンダ外径D(Φmm)
215
シリンダ内径d(Φmm)
165
ポートまでの高さL(mm)
52
ポートネジm
RC3/8
球座径u(mm)
190
可傾度(°)
球座:3以下
推奨ポンプ
【手動ポンプ】TWA-0.9
注意
※ジャッキのヘッド全面及びチューブ底全面で均等に荷重を受けてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません