※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
TWAZ形手動ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64197239
品番
TWAZ-0.7
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
単動タイプ用
高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
寸法A(mm)
590
寸法B(mm)
475
寸法C(mm)
57
吐出圧力(MPa)
200(高圧)、3(低圧)
操作吐出量(mL)
低圧:11、高圧:0.6
ポート径
M22×1.5
油量(L)
0.7(有効)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません