※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWAZ-2.3 TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197257 TWAZ-2.3 TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197257

TWAZ形手動ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64197257 品番 TWAZ-2.3
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

単動タイプ用
高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。

寸法A(mm)900 寸法B(mm)675 寸法C(mm)82.6 吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧) 操作吐出量(mL)低圧:31、高圧:1.6 ポート径M22×1.5 油量(L)2.3(有効)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする