※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VZ2-SS VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197318 VZ2-SS VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所 64197318

VZ形油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出圧力(MPa)200(高圧)、21(低圧) 注文コード64197318 品番VZ2-SS
参考基準価格(税別)¥883,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800
この商品は吐出圧力など2種類から選べます 他の種類を見る

新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。
超高液圧成形用。
ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。
極圧を必要とする各種試験装置。
ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
方向制御弁が別途必要です。

電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、3/2.5(低圧) 吐出圧力(MPa)200(高圧)、21(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500(60/50Hz)【容量(kW)】1.5(60/50Hz)【極数】4(60/50Hz)【絶縁】E(60/50Hz) ポート径M22×1.5 油量(L)30(総)、20(有効)
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示しています。
※使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする