※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JJ-5025 ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197765 JJ-5025 ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197765

ジャーナルジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64197765 品番 JJ-5025
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

手動ジャッキ
ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。
鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。
ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。

用途
ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用
重量物の位置決め用
橋梁工事用
造船工事及び補修
土木及び建築工事用
重量物の支持用
付属品ハンドル棒(L):Φ32×800 仕様揚力(tf):50 オプション送り台 TB-5030(送り長さ 300)、TB-5045(送り長さ 450) 質量(kg)42 タイプ中揚程 寸法H(mm)14 揚程(mm)250 寸法F(mm)183 揚力(kN)500 寸法E(mm)106.5 寸法I(mm)15 寸法J(mm)16 寸法K(mm)18 最低高さ(mm)445 ヘッド径B(Φmm)105 ベース径C(Φmm)166 操作トルク(N・m)1400
注意
※引き使用や逆さ使用はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする