※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA10S10 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197808 SA10S10 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64197808

水圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 揚力(kN)100 注文コード64197808 品番SA10S10
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はストローク・揚力など5種類から選べます 他の種類を見る

水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。
主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。
最高圧力が72MPaとコンパクト。
さらに持ち運びに便利な取っ手付です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):10 ストローク(mm)100 揚力(kN)100 受圧面積(cm2)14.52 内径d(Φmm)43 ねじ規格ポートねじ:Rc3/8 最低高さ(mm)197 ロッド径(Φmm)38 サドル径o(Φmm)38 外径(mm)60 液量(mL)所要:約146

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする