※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSV-6 油圧ジャッキ用安全弁 大阪ジャッキ製作所 64197860 JSV-6 油圧ジャッキ用安全弁 大阪ジャッキ製作所 64197860

油圧ジャッキ用安全弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64197860 品番JSV-6
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。
セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。

最大流量(L/min)2 最高使用圧力(MPa)72 接続ねじジャッキ側:R3/8、ホース側:- 口径(mm)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする