※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の オイルジャッキ
油圧引張ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64197887
品番
HPL-1015R
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
単動タイプ
ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。
分離形
用途
船体ブロックの引き等に使用できます。
仕様
揚力(tf):10
ストローク(mm)
150
寸法H(mm)
約40
寸法d(mm)
30
長さL(mm)
最大:749
寸法A(mm)
157
寸法F(mm)
23
揚力(kN)
100
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
120
寸法I(mm)
Φ12.7
寸法J(mm)
272
寸法G(mm)
110
寸法K(mm)
MAX185 MIN35
推奨ポンプ
TWA-0.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません