デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198596 品番HDT-8300BY
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2〜3回のサンプリング測定が可能です。

付属品テストリード棒, 取扱説明書 質量(g)60.6 電源9V 6F22電池×1(別売) 精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2) 交流電圧(V)200/750 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k 直流電圧(V)200m/2/20/200/1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123 機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定 直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10 最大カウント数1999 色(本体)イエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
修理に使用
農・林・水産業

迅速な発送とデジタルマルチメータ異常がなくて、ありがとうございました。コンパクトで使いやすいです。スズキ軽トラのスピードメーターが経年劣化と寒冷により、液晶表示消えで、不良コンデンサ 交換で復活することを知り、修理で購入して、不器用では難しい些細な溶接で、長時間要して、かなり悪戦苦闘して、見た目はドヘタでしたが、なんとかくっついてくれました。失敗の繰り返しでした。基盤を焼付したり、傷付けすると高額新品交換だから、超不安でしたが挑戦してみました。走行試験しましたら、なんとか無事に正常に液晶復活してくれて、やっと燃料切れの心配から解放されました。ただ、走行中にハンダ取れそうな予感してます。不器用では超時間かかり基盤を焼付しそうで基盤破損が不安でした。デジタルマルチメータで不良コンデンサは無表示で修理完了後はマルチメータがデジタル表示されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする