寸法(mm)295×85×58
測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010〜1200Ω [ 電流 ] 0.0mA〜20.0A
質量(g)1180(バッテリー含む)
電源単三電池×4本(別売)
適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1
耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS
表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン
電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能
消費電力(mA)最大115
測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流
使用温湿度範囲-10℃〜40℃ 80%RH以下
表示機能Ω+A 同時表示
保存温湿度範囲-20℃〜60℃ 70%RH以下
メモリー機能メモリ保存数500個
絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500V
クランプ寸法(mm)55×32