接地抵抗計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198630 品番HDT-4105B
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

接地抵抗を測定するだけでなく、低抵抗導体の抵抗値と接地電圧を測定します。

寸法(mm)170×115.6×57.7 測定範囲接地抵抗 0〜19.99Ω 2〜199.9Ω 20〜1999Ω 接地電圧 0〜200V 質量(g)457 適合規格IEC 61010-1 CAT 330V 汚染度2 IEC 61010-2-31 lEC 61557-1,5 IEC 60529(IP54) 耐電圧AC1500V/1分間 測定方式2極式/3極式 分解能0.1V / 【接地】0.01〜1Ω 応答時間地抵抗: 約5秒 地電圧: 約2秒 使用温湿度範囲0〜40℃ 85%RH以下 保存温湿度範囲-20〜60℃ 90%RH以下 確度±2%rdg(接地抵抗 接地電圧共に) 過電圧保護接地抵抗 AC200V10秒間 接地電圧 AC300V30秒 絶縁抵抗電線とゴムケース間で5MΩ以上/500V 連続測定すべてのレンジで連続測定可能 バックライトあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする