はくでん
はくでんの 環境測定(自然環境/安全環境)
はくでんの ガス分析
はくでんの 検知器
一酸化炭素メーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64198666
品番
HD-S8700A
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一酸化炭素(CO)の割合を検出し、1〜1000ppmの濃度を測定します。
LCDディスプレイ・アラーム音で一酸化炭素のパーセンテージを示します。
寸法(mm)
162×57×38
質量(g)
120
電源
単四電池×3(別売)
精度
±10%
センサー
電気化学式
応答時間
<60秒
動作環境
0〜50℃・0〜99%RH
測定範囲(ppm)
0〜1000
検知ガス
一酸化炭素
保管温度(℃)
-30〜60
分解能(ppm)
1