はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの アナログテスタ
直流電圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
DC0〜100V
注文コード
64198727
品番
HD670-DC100V-BK
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品
ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー
測定範囲
DC0〜100V
質量(g)
70
精度
0.025
ディスプレイ
約60×70mm
取付径(Φmm)
約52