直流電圧計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲DC0〜300V 注文コード64198736 品番HD670-DC300V-BK
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は測定範囲5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。

付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー 測定範囲DC0〜300V 質量(g)70 精度0.025 ディスプレイ約60×70mm 取付径(Φmm)約52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする