質量(kg)2.5
電源100VAC 50Hz/60Hz
精度【プログラミング】[電圧] <0.1% +10mV [電流] <0.3% +10mA、【リードバック】[電圧] <0.1% +10mV [電流] <0.3%+10mA
出力電圧(V)0〜80
出力電流(A)0〜15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255
分解能[電圧] 10mV [電流] 1mA
インターフェースRS232、リモート補償
ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示
動作環境0〜40℃ 20〜80%(結露なし)
定格出力電力(W)360W
温度係数[電圧] ≦300ppm/℃ [電流] ≦300ppm/℃
入力変動[CV] <0.01%+30mV [CC] <0.1%+10mA
負荷変動[CV] <0.03% +30mV [CC] <0.01%+15mA
保管環境-20〜70℃
リップルノイズ[電圧] <12mVrms [電流] <27mArms