プログラマブル直流安定化電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64198858 品番 HD6720-JDP
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

電圧と電流の利用範囲が広く、1台で複数の小型電源の置き換えが可能です。
RS232通信インターフェースを標準装備し、SCPIプロトコルをサポートし、リモートコントロールを容易にします。

質量(kg)2.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 精度【プログラミング】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.2% +2mA、【リードバック】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.2%+2mA 出力電圧(V)0〜60 出力電流(A)0〜5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255 分解能[電圧] 10mV [電流] 1mA インターフェースRS232、リモート補償 ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示 動作環境0〜40℃ 20〜80%(結露なし) 定格出力電力(W)100W 温度係数[電圧] ≦100ppm/℃ [電流] ≦200ppm/℃ 入力変動[CV] <0.01%+3mV [CC] <0.1%+3mA 負荷変動[CV] <0.01% +3mV [CC] <0.01%+3mA 保管環境-20〜70℃ リップルノイズ[電圧] <2.0mVrms [電流] <5.0mArms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする