質量(kg)2.5
電源100VAC 50Hz/60Hz
精度【プログラミング】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.3% +5mA、【リードバック】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.3%+5mA
出力電圧(V)0〜60
出力電流(A)0〜8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255
分解能[電圧] 10mV [電流] 1mA
インターフェースRS232、リモート補償
ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示
動作環境0〜40℃ 20〜80%(結露なし)
定格出力電力(W)180W
温度係数[電圧] ≦100ppm/℃ [電流] ≦200ppm/℃
入力変動[CV] <0.01%+5mV [CC] <0.1%+5mA
負荷変動[CV] <0.01% +5mV [CC] <0.01%+5mA
保管環境-20〜70℃
リップルノイズ[電圧] <5.0mVrms [電流] <8.0mArms