プログラマブル直流安定化電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198876 品番HD6722-JDP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥245,000

高精度な電圧・電流制御と低リップル性能を備え、SCPIやModbus通信にも対応。研究開発や評価試験、電源供給に適した多機能直流安定化電源です。

質量(kg)3.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 電力(W)出力:400 精度【リードバック】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+20mA 出力電圧(V)0〜80 出力電流(A)0〜20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×86×360 分解能[電圧] 10mV [電流] 10mA インターフェース[標準]RS232、RS485、USBホスト、USB、LAN ディスプレイ4.3 インチ TFT LCD 温度係数[電圧] 0.02% / ℃+10mV [電流] 0.03% / ℃+10mA 入力変動[CV] <0.01%+2.5mV [CC] <0.1%+2.5mA 負荷変動[CV] <0.01% +10mV [CC] <0.1%+5mA プロトコル【通信】SCPI、Modbus リップルノイズ[電圧] <50mVrms [電流] <15mArms プログラミング【精度】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+10mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64198876 HD6722-JDP 70011841 ETP8015E プログラマブル直流安定化電源 はくでん プログラマブル直流安定化電源 はくでん 1個 189,800 税込208,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする