ミニデジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64198885 品番HDN-101
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。

付属品保護ケース, テストリード 材質【テストリード】PVC・真鍮 寸法(mm)125×80×19 質量(g)102 電源CR2032 ボタン電池×1(別売) 長さ(cm)【テストリード】約49 周波数0Hz〜4MHz・±(2.5%+10digits) 機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能 最大表示4000 交流電圧0mV〜600V・±(1.5%+10digits) 直流電圧0mV〜600V・±(1.2%+5digits) 直流電流0mA〜200mA・±(1.5%+8digits) 抵抗0Ω〜40MΩ・±(1.5%+10digits) 交流電流0mA〜200mA・±(2.5%+10digits) 静電容量0F〜4F・±(5.0%+6digits)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする