曜日別特売
HD410-4-1.0RK2 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 64199095

HD410-4-1.0RK2 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 64199095
HD410-4-1.0RK2 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 64199095
HD410-4-1.0RK2 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん 64199095

連結可能保護 両端 バナナプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64199095品番HD410-4-1.0RK2
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。

材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC内容赤黒2本ずつケーブル長(cm)100端子径(mm)4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする