ラインルクス 笠付トラフ型 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64199234 品番LX3-170-22L-RTR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内向け ベース照明 トラフ型

定格電圧(V)100-242 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)145 光束(Lm)2205 セット内容ライトバー+器具 質量(g)1500 消費電力(W)15〜15 電源AC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする