TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの リビング扇
40cmフルリモコンフロアー扇風機
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64199277
品番
KI-F536R
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
表示
デジタル
本体質量(kg)
約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)
52/55
機能
リズム風
風量
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×400×1250〜1480
首振り
左右
切タイマー
8時間
関連資料:
(5.06MB)