ブロアー PowerJet コードレス 充電式 14890-56

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64199286 品番970530901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

毎分最大7.9m3の風量で庭掃除がさらに速く、効率的
軽量設計で長時間の作業での身体への負担を軽減
7段階の風量調節が可能
組立が簡単ですぐに使用可能
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
刈り取った芝や落ち葉の掃除、レンガや塀のブロックなど隙間に挟まったゴミや汚れの除去に。

用途落ち葉の掃除やレンガや塀の隙間に挟まった汚れ除去に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/吹き飛ばし/枯れ葉/枯葉/掃除機/そうじ/道路/パワフル/強力/送風機/DIY/ガレージ 仕様最大風速(km/時):100 質量(kg)1.8 最大風量(m3/min)7.9 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×90×24.5 風量調整7段階 運転時間約13-23分
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする