用途マルチインパクトドライバーとして。ブラデカ/電動工具/作業工具/DIY/現場/工具/作業/電気ドリル/電動ドリル/インパクト/ドライバー/電気/電動/自動/回転数/ヘッド/交換/暗所作業/マルチ/ツール/リチウム/リチウムイオン/バッテリー/電池/2.0Ah/長時間/コードレス/高トルク/トルク/140n/m/LED/LEDライト/木工/木工作業/家具/ハンドメイド/リフォーム/内装/内装工事/改装/改装工事/大工/ねじ締/ネジ/クラッチ/機能/人間工学/エルゴノミックデザイン
付属品ビット:プラス#2両頭ビット、バッテリー・充電機:2.0Ahリチウムバッテリー1個・急速充電器、ケース:専用キットボックス(EVO185B1と同じ)
材質ABS樹脂
質量(kg)2、(ボディのみ)約0.54
スイッチ無段変速
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0〜4000
チャック能力(mm)6.35六角軸
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19.7×7.6×23
回転数(min-1[回/分])0〜3100
ビットホルダーマグネット
ライト機能LEDライトあり