デスクチェア おしゃれ コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64199329 品番CFC-46(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座部、背部の形状が体にぴったりフィットするデスク用チェア。キャスター付きチェアなのにコンパクトでお部屋の圧迫感を緩和。
座面と背もたれにはクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。
インテリアに馴染む単色でシンプルな外観。机の下にも収まりやすいアームレスタイプ。
ネジ4本とキャスターを取り付けるだけの組み立て簡単仕様。工具不要(六角レンチ付属)。

ホワイト(生成) 全高(mm)685〜755 座面高さ(mm)430〜500 本体質量(kg)6.5 用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル 仕様背もたれサイズ(cm):幅(最大)44×高さ30 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)静止90 キャスターあり 肘掛肘なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×51×68.5-75.5 組立時間約30-40分 座面高(cm)43-50 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)45×33
取扱説明書:(0.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする