色(張地)ベージュ
座面寸法(幅×奥行)(mm)430×430
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル
仕様背もたれサイズ(cm):幅43×高さ46
幅(mm)565
質量(kg)10.5
色ベージュ
高さ(mm)865〜965
奥行(mm)620
キャスターあり
肘掛なし
座高(mm)420〜520
静止耐荷重(kg)90
ハンガーなし
ヘッドレストなし
オットマンなし