デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ブラック ブラック 注文コード64199399 品番MBS-63(NBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

インテリアを邪魔しないシンプルなデザインのデスクチェア。傷にも強い合皮製の張地(塩化ビニル樹脂)。
座面と背もたれにはクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。
なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。机の下にも収まりやすいアームレスタイプ。
工具不要(六角レンチ付属)で組み立て簡単

色(張地)ブラック 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×430 用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル 仕様背もたれサイズ(cm):幅43×高さ46 幅(mm)565 質量(kg)10.5 ブラック 高さ(mm)865〜965 奥行(mm)620 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)420〜520 静止耐荷重(kg)90 ハンガーなし ヘッドレストなし オットマンなし
取扱説明書:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする