画像準備中

16chハードディスクPOCレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64199445 品番DVR-POC16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵
録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能
最大5M-Nの高解像度で録画
2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能
モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能
カレンダー画面からの簡単検索再生が可能
遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)
簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)
録画中のメニュー操作が可
UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能

付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ 質量(g)約2250 消費電力(W)最大約175 表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335 機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB) 電源(AC V)100-240 解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P 動作温湿度範囲0〜40℃ / 20〜80%RH モード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画 再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、 画質【録画】ビットレート ネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/Chorme RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ フレームレート【録画】1〜15fps 音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J 映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080 映像入力16 チャンネル BNC.J ハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする