画像準備中

PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64199470 品番NVR-04U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画
H.265圧縮規格対応
動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応
簡単DDNS設定
ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能
PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード

仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス 質量(g)約1330 ※標準2TBHDD搭載時 消費電力(W)最大約64 電源DC53V/1.226A 表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2 機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット) 解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P 使用温湿度範囲5〜40℃ 10〜90%RH モード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画 端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台 プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto register RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数カメラ:4台 圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム) アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSS フレームレート1〜30fps※使用するカメラによって異なります。 ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵 シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする