※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64199505 品番CM2KL40-100SZ
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ストローク(mm)100 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式単動押出し 使用流体空気 標準ストローク(mm)255000000000000000000 許容運動エネルギー(J)1.2 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜70 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじおねじ ロッド不回転精度(°)±0.5 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする