※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
マスプロ電工の 防犯カメラ
マスプロ電工の 防犯カメラ本体
マスプロ電工の 防犯用カメラ
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
4.6(10.4VA)
注文コード
64199548
品番
WC3A7ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
質量(g)
約390
使用温度範囲(℃)
0〜+40
消費電力(W)
4.6(10.4VA)
電源
DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能
無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターサイズ
7インチ
関連資料:
リーフレット(2.61MB)