スーパーMDシール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400mL×10セット) 注文コード 64199636 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

浸透性にすぐれ、長期にわたり高い止水性能を維持することを目的として開発された、舗装用のポリウレタン系ひび割れ補修材です。
2液(A剤とB剤)が1パッケージとなっており、現場作業は簡単で、火器による加熱を必要としないため安全です。

用途
アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修
舗装ジョイント部の隙間
コンクリート舗装の目地補修
グレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(2.36MB)
注意
※2025年1月より内容量が変更になっておりますが、1セット当たりの施工量に変更はございません。(容積に変更はございません。)
※12カ月以内を目途に使用してください。
※湿気の高い場所での保管は避けてください。
※直射日光と凍結を避け、5℃〜35℃の室内で保管してください。
※クラック内に水が溜まっている箇所には使用しないでください。硬化不良となり所要の性能が損なわれます。
※材料に溶剤を使用していますので、換気の良い場所で火気に注意し、手袋等の保護具を身に着けて作業してください。
※気温が35℃を超える場合は、A剤とB剤を混合後、なるべく速やかに注入してください。
※気温が高い場合、施工初期は表面が柔らかいこともありますので、交通開放後にべたつくときは砂もしくは石粉を散布してください。
※気温が5℃を下回る環境では、できるだけ施工しないでください。やむを得なく施工する場合、材料(A剤とB剤)を暖めることで(エアコンをかけた車内に保管しておくなど)、所要の硬化時間が確保できます。
※気温が低い場合、硬化が遅くなりますので、交通開放後にべたつくときは、砂もしくは石粉を散布してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥120 / 税込 ¥132
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする