AR-176 床材用接着剤 UM650床いちばんパック2 セメダイン 64200020

AR-176 床材用接着剤 UM650床いちばんパック2 セメダイン 64200020
AR-176 床材用接着剤 UM650床いちばんパック2 セメダイン 64200020
AR-176 床材用接着剤 UM650床いちばんパック2 セメダイン 64200020
AR-176 床材用接着剤 UM650床いちばんパック2 セメダイン 64200020
AR-176 床材用接着剤 UM650床いちばんパック2 セメダイン 64200020

床材用接着剤 UM650床いちばんパック2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(760mL)注文コード64200020品番AR-176
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

拘束性が高く目隙を抑え床鳴りを防止します。
床暖房対応品
使用後、硬化を防ぐキャップ付き

用途木質床材・床根太・床束施工用仕様夏 張り合せ可能時間(分):10、冬 張り合せ可能時間(分):30淡黄色内容量(mL)760主成分ポリウレタン系主な用途木質床材・床根太・床束施工用改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合密度(g/cm3)1.51外観淡黄色ペースト粘度(Pa・s)23℃:180危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐水性、耐熱性、耐油性
注意
※作業場は十分換気して下さい。ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等には接着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする