セメダイン
セメダインの 自動車用塗装
セメダインの シーラー/下地処理
セメダインの 自動車用シーラー
アルミ車両用シーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(333mL)
注文コード
64200029
品番
SE-010
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ブチルゴム系1液型シーリング材です。
溶剤型のため速乾性を有しています。
用途
耐水性、耐候性、金属の接着性に優れています・
不揮発分
約78%
指触乾燥時間(分)
10〜15
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
333g
特性
耐水性、耐候性
比重(g/cm
3
)
1.2
注意
※作業場は十分換気して下さい。ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等には接着できません。