【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64200485 品番 LS-4D
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー

仕様回転数設定方法:タッチキー設定 材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg)約2.5 容量(mL)攪拌:50〜2000×4 電源電源AC100〜240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力約12W プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 回転数MAX約1500(rpm) 本体サイズ(mm)343×400×50 アズワン品番1-4604-42-65 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※液体を加熱しながらの使用には適していません。
※回転子は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※液体を加熱しながらの使用には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする