【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64200887 品番ASR224/E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,092
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。

仕様●スパン校正分銅値:100gまたは200g●リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g●再現性(標準偏差):0.1mg●安定時間:4秒●風袋範囲:全秤量 寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属) 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(mm)Φ90 直線性±0.2mg アズワン品番2-8032-13-65 秤量(g)220 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64200887 ASR224/E 72178858 ASR224/E 画像準備中 【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E アズワン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする